洗面化粧台KRシリーズ(間口750mm)2枚扉/スイング三面鏡
洗面台下の収納には扉裏にドライヤーなどの小物収納に便利なあみかご付き
化粧鏡の全ての鏡裏は収納可能。扉は左右から開閉でき取り出しやすく便利。収納力もたっぷりできちんと整頓できます。
仕様
化粧鏡収納:鏡裏収納付き(可動トレイ5個)
中央鏡:左吊元 袖鏡:左右両開き機構付き/ポケット収納付き
くもり止めヒーター:30W 歯ブラシ立て1個 ティッシュホルダー1個
材質(本体)HIPS樹脂
奥行(mm)540
間口(mm)750
全高(mm)1900
照明蛍光灯15W1個付き(インバーター照明)
材質(扉)メラミン化粧板
コンセント2個(合計1200W)
化粧鏡寸法(奥行D×高さH)(mm)225×1100
化粧台給水栓:昇降式ホース、シングルレバーシャンプー水栓 排水金具:ゴム栓式水抜き付ジャバラ排水、防臭栓付き 底板:着脱式
化粧台高さ(mm)800
洗面ボウル陶器製750サイズ(実容量16L) 色:ホワイト
内容量1セット
中央鏡:左吊元 袖鏡:左右両開き機構付き/ポケット収納付き
くもり止めヒーター:30W 歯ブラシ立て1個 ティッシュホルダー1個