曜日別特売

ボール

ボール - 中谷金属工業
(75件のレビュー)
材質スチールシルバー内容量1袋(144個)
注意
※内容量はおよその数量となり、前後する可能性がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730328-リヤカー5/16(2.5分)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62848811-前ハブ3/16
オープン
499
549(税込)
当日出荷
代引不可
37588993-前ハブ3/16
オープン
取扱い終了
代替品有
37589011-リヤカー5/16
オープン
取扱い終了
代替品有
62730371-ユニットハブ7/32
オープン
取扱い終了
代替品有
62848820-ハンガー、後ハブ1/4
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
37588975-ユニットハブ7/32
オープン
取扱い終了
37588984-ヘット5/32
オープン
取扱い終了
37589002-ハンガー、後ハブ1/4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37588993-62848811-画像準備中ボール中谷金属工業1袋(144個)
499
税込549
品番が変更になりました
37589011-62730328-画像準備中ボール中谷金属工業1袋(144個)
1,498
税込1,648
品番が変更になりました
62730371-72874964-画像準備中7/32 鋼球ボール (1.75分) 5.55625mm 144個入ナカタニ金属工業1グロス(144個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
62848820-72874928-画像準備中1/4 鋼球ボール (2分) 6.35mm 144個入ナカタニ金属工業1グロス(144個)
559
税込615
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37588993
2024-07-14
用途: 自転車のメンテナンス

古い自転車の前輪ハブのメンテナンスに使いましたが大きさ同じで問題なく動いています

1が参考にしています
対象商品 : 37588993
2024-03-28
用途: ミニベロのホイールベアリングの交換
その他業種

ミニベロのハブシャフトが少しゴロゴロしてたので、グリスアップのついでにベアリングボールも全部交換。問題なく交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 37589002
2024-11-10
用途: 自転車のリヤリムベアリング交換
運輸・通信業

古い自転車でしたが ベアリング交換後はとてもスムーズで大変満足しております。

対象商品 : 37589002
2024-01-10
用途: 自転車のハブ軸修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のハブ軸の修理に使いましたがぶれることもなく特に問題ありませんでした。(当たり前のことですが)

対象商品 : 37588993
2023-09-19
用途: 自転車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

フロントハブとリアハブのメンテナンスでボールベアリングの交換とグリスアップをしました。問題なく作業も完了しました。あとは耐久性がどうでしょうか?次回のメンテナンスが楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 37588993
2023-03-04
用途: 旧車のオートバイのハンドルベアリングに使用しました。
製造業

旧車ヤマハオートバイのハンドルベアリングに使用しました。量は多いくらいですが価格安く、品質も良いので安心。満足です

対象商品 : 37588993
2022-12-20
用途: 自転車のメンテナンス
運輸・通信業

強度はしばらく使わないとわからないが、ベアリングを交換した時点では、サイズは問題なし。

対象商品 : 37588984
2022-01-16
用途: モトコンポのステアリングハブ
卸売・小売業

モトコンポのステアリングハブに使用。
全て取り換えることができうまくいきました。純正品より安く済みました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品はどのような素材になっていますでしょうか?
回答:
こちらの材質はスチールとなっております。
対象商品:
37588984
2が参考にしています
2014-03-06

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする