オーマイティフロアーA(戸建住宅用床材)
人とペットの共生に配慮したペット対応床材です。
持続可能な森林資源を基材に採用。
ワックスがけをしなくても美しさが長持ちします。
花粉やダニの死がいなどのアレル物質を抑制します。
用途寝室・書斎、リビング、子供部屋、キッチン・LDK、玄関・廊下、洗面・脱衣所、トイレ
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×1818
仕様アレル物質抑制、ワックス不要、すり傷に強い、へこみに強い、アンモニアに強い、ペット対応、床暖房対応、車椅子対応、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合、低VOC対策
タイプ2本溝、横溝
基材エクセルタフベース+PEFC認証合板(裏面防虫処理)
表面仕上げアレルバスター配合、高結合塗装
内容量1箱(6枚)