曜日別特売
(3件のレビュー)

1本で20Lタンクまで対応!強力な液が頑固なサビを取り除きます。また、強力な防錆剤が処理後のタンクを錆から守ります。
中性タイプで天然原料を使用しているため、対象物への影響はなく安心して使用できます。1回使いきりタイプではなくくり返し使用できます。

用途二輪車のガソリンタンク内に発生した錆の除去希釈倍率20倍危険物の類別非危険物内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760688653116
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606886
2022-12-14
用途: バイクのガソリンタンクの錆取り

ホンダXL250Rのガソリンタンクの錆取り用に購入しましたが、まだ未使用です。

対象商品 : 37606886
2019-07-29
用途: バイクタンクの錆取り時
製造業

今回初めてラべン錆取り剤を使用しましたが錆が綺麗に取れてタンクの中が綺麗になり満足しております。とても良い商品だと思います。

対象商品 : 37606886
2014-10-06
用途: スーパーカブの燃料タンク内、錆の洗浄

一回目は20倍に80度のお湯で希釈 頑固な錆だったので24時間放置、入口のほうはすっかりきれいに。
さすがにタンク底の頑固な錆が若干残ったので 
二回目は10倍に希釈 24時間おいてすっかりきれいになって驚きました。
塗膜効果も出たようで、これで錆の再発も防げるだろうと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする