曜日別特売

キングスター チェーンクリーナー

キングスター チェーンクリーナー - LAVEN(ラベン)
(55件のレビュー)

ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。
倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。

用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.586L危険物の性状非水溶性内容量1本(840mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760690453107
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606904
2024-07-01
用途: 二輪チェーン掃除
サービス業

大型バイク、ワコーズルブ使用のシールチェーンに使用。
しっかりというよりも滑らかにオイル落とせます。
乾燥が早めで作業がしやすい。

対象商品 : 37606904
2024-02-02
用途: バイクチェーンの清掃
FS・しまい

頑固な汚れも綺麗になる。土が油分と混じってドロドロに固まって落ちにくい汚れもこれを吹き付けるとそれだけできれいになってメンテも楽になりました。
ただし使用時にチェーン以外にかからないように養生する必要はあります。

2023-08-16
用途: オートバイのチェーン洗浄
製造業

リピート購入してます。
良く汚れが落ちるので、ウエスに吹き付けて汚れを拭き取ってます。
直接吹き付けるとOリング内のグリスを溶かす??位に
洗浄性が良いと思います。
量も多いのでコスパも◎!!

対象商品 : 37606904
2023-05-23
用途: バイクチェーンの清掃に使っています
教育・研究機関

一時期安価なチェーンクリーナーを使っていましたが、この製品に変えました。汚れ落ちもいいし、チェーンの保護もしてくれているように感じます。少し値は張りますが、これからはこの製品を使っていこうと思います。

対象商品 : 37606904
2022-11-15
用途: バイクのチェーン清掃
医療・福祉・介護関連業

惜しみなくバイクのチェーン清掃に使用できてよかった!ラベン商品なので、安心して使用できました!

対象商品 : 37606904
2023-01-26
用途: バイクのチェーンメンテに

クリーナーの粘度がもう少し固めな方が良いがよく落ちるのでお気に入り
量も多く、ブラシも付属でお得

対象商品 : 37606904
2022-06-07
用途: バイクのチェーン清掃
医療・福祉・介護関連業

汚れが良く落ちます.大容量なので思う存分使用できます.思いっきり使用してバイク4台のチェーン清掃を行いましたが,まだまだ残量があります.

対象商品 : 37606904
2022-02-21
用途: バイクのチェーン洗浄
その他業種

バイクのチェーン洗浄に使用してます。
チェーンクリーナーに求められる遅乾性もバッチリ、洗浄性能もしっかりしつつ量も多くて良い商品です。
毎回ブラシも付いて来るのでナイス

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする