曜日別特売

石材張り用接着剤

石材張り用接着剤 - タイルメント石材張り用接着剤 - タイルメント
(1件のレビュー)

JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。

用途
適用箇所:屋内の壁面
適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く)
適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル
仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37631711EPS-20 ソフトタイプ
20,470
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-10-11
用途: 石材接着
里田施工建設業・工事業

接着力、耐久性問題なし
主剤と硬化剤と別れているので
維持管理もらくで保存性にすぐれているのもありがたい

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする