MB-H8/MB-H84用書き込み・拡張I/Oボード
書込み機能以外に、ルネサス エレクトロニクス社製エミュレータ(E8a)接続コネクタ、拡張I/Oコネクタや電源回路などを搭載し、デバックが容易で拡張性もあります。
万一、CPUボードを逆に差込んだときの保護回路も搭載していますので、初心者の方でも安心して実験・評価を進めることができます。
付属品ACアダプター、シリアル通信ケーブル
適合(マイコンボード)MB-H8・MB-H8A
外形寸法(mm)138×95×28
接続方式(パソコン)シリアル通信方法
コネクタ(拡張I/O)2.54mmピッチ50ピンヘッダー
材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4)
仕上処理(基板)両面スルホール(1.6mmt)、両面ソルダーレジスト
内容量1箱