曜日別特売
(72件のレビュー)

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ

用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本内容量1台
注意
※ブレーキオイルは部品が溶解する恐れがあるので使用できません。
※オイルレベルゲージのパイプ径が6mm以下の場合は使用できません。
真空状態でないと、吸入はしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37663613OC-40N4.0150×490
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37663622OC-65N6.5150×640
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663622
2023-06-06
用途: 自動車整備

耕運機、管理機、ジェットスキーなどの下抜き出来ないタイプに使用しました。上抜きですので、暖気後のオイル熱いうちに吸い取り必要です。冷間時は大変時間かかり、おすすめしません。

3が参考にしています
2023-05-10
用途: スズキパレットオイル交換

付属のホースでは太すぎました。別売のCJ-169HEが必要です。K6エンジンの場合は注意です。パレットだけかも知れませんが。

6が参考にしています
対象商品 : 37663613
2023-05-10
用途: スズキパレットオイル交換

付属のホースでは太すぎました。別売のCJ-169HEが必要です。K6エンジンの場合は注意です。パレットだけかも知れませんが。

5が参考にしています
2022-08-10
用途: 機械のメンテナンス

複数の小型発電機のオイル交換に使用しました。暖気運転後順次吸取ましたが、以前のようにドレンの排出より、周囲の汚れが少なく格段に早く交換出来ました。次回からも使用する予定です、大変便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 37663613
2021-08-05
用途: 自家用車とフォークリフト バイクに
GKY自動車・二輪車・自転車関連業

太い方は、バイクとカローラフィルダー(141)で、細い方はトヨタ フォークリフト 5FG(1.5t)に使えました。
下抜き比べ エンジンにオイル多少残りますが気軽にオイル交換が出来る点では、優秀です。
自宅で使う際は廃棄用ペール缶に貯め 処理をしてくれるガソリンスタンドに持ち込んでいます。
(フルサービスのガソリンスタンドで事前に聞いておくと廃棄時スムーズです。受付していないスタンドもあります。)
ホースが長いので保管時 どうするのか?という点は
1m程度の塩ビ管とキャップを使い 立ててホース置き場にしています。

7が参考にしています
対象商品 : 37663613
2021-05-12
用途: ホンダモビリオスパイクのエンジンオイル交換
農・林・水産業

ドレンから抜くため下にもぐるのが大変なので今回購入しました。他のレビューにもあったように、ホースを接続するのに少し力がいりましたが、真空で抜く仕組みなのでこのくらいのきつさが必要なのでは。車の説明書にあったオイルフィルター交換なしの量が抜けたので同量の新品オイルを入れて完了しました。作業時間は15分くらいで完了しました。
抜いたオイルを出すときに傾けたとき、ホースを入れる筒に残っていたオイルが出てきてハンドルハンドル付近についたので、ウエスなどで栓をして傾けたほうがいいと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 37663613
2021-02-16
用途: 自家用車用に使用
その他業種

手動式なので、そこそこの性能かと思って使ったところ、しっかり吸い上げのを見て、
驚きでした。これなら宣伝文句どおりで、何処でも交換ができます。メモリも付いているので
重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 37663613
2020-09-26
用途: 愛車のオイル交換
製造業

他の方のレビューに細いチューブも付属されていて助かったとのコメントを見て購入を決めました。結果的には太い方のチューブで大丈夫でした。
商品自体は全く問題なく使いやすかったです。
取説がこう少し充実しているともっと良いと感じました。
(組み立て方の図解を増やす等)

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする