曜日別特売
モノタロウ

検電テスター DC6~24V専用

検電テスター  DC6~24V専用 - モノタロウ検電テスター  DC6~24V専用 - モノタロウ
(119件のレビュー)

配線コードの検電が出来ます。
通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。

材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37680754MRO-512C
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 車のメンテナンス

確実に検電できる品物で満足です。改善希望の項目を記載させてもらえば、先端がとがりすぎているので、しっかりしたキャップがほしいところ。アース側の配線が取り回しやすいよう、柔らかくしっかりした物に。 本体根元でこすれやすい感じがします。

対象商品 : 37680754
2026-02-24
用途: 通電確認のため
運輸・通信業

これがあると作業の間違いを防げます。これのおかげで通電確認作業がはかどりました。

対象商品 : 37680754
2025-09-21
用途: 車のメンテナンス
有限会社arigatoサービス業

この値段ですが、素晴らしく使えます.やはり、この手のシンプルなやつは使いやすいです。

対象商品 : 37680754
2025-09-14
用途: ちょっとした通電確認用に
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

主に自動車の電気作業用に使用してます。
安価で24ボルトまで使えるので工具箱に1つ入れてます。

対象商品 : 37680754
2025-09-13
用途: 通電の確認に

テスターで代用していたけど、安いし手っ取り早いので購入。
ポワッと光って優しい感じ。

対象商品 : 37680754
2025-02-12
用途: 車の配線増設
その他業種

電池はいらないので、管理が楽です
通電状態により明るさも変わる為、より使い易いと思います

2025-01-24
用途: 電源確認
製造業

今までは、テスターで確認をしていましたが たまにしか使用しない為テスターの電池切れが有る為、此方の商品購入、通電確認なら大変便利、金額もリーズナブルですし

対象商品 : 37680754
2025-03-20
用途: ヒューズからの電源取り

素人だと、一度使うと当分使うことがないので、この値段で手に入ることは大変ありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ビニル被覆電線に突き刺して検電したいのですが尖端は針状ですか。
回答:
先端は針状にとがっております。
2021-06-02
質問:
テストの際に電気が通っているかはどのように確認できますか。
回答:
電気が通っていると柄の部分が光ります。
2021-06-02
質問:
断線しているのかチェックできる商品でしょうか。
回答:
断線のチェックには対応しておりません。
検電器 DC直流電流用6~24V対応商品でございます。
AC用には モノタロウ 検電器注文コード 37677631 品番 MRO-7 をご使用ください。
2が参考にしています
2021-06-02
質問:
電球式でしょうか。
回答:
検電用電球でございます。
2021-06-02
質問:
通電確認の白熱灯とLEDランプだけの取り扱いはありますか 。
回答:
取り扱いがございません。また、電球の交換は出来かねます。
2021-06-02

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする