KITZ(キッツ)
600型 ボールバルブ(スタンダードボア・銅管接続用)(CTHシリーズ)
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、油、ガス
接続方式
ソルダー
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.59(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス
600型
ボア径
スタンダードボア
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
材質(キャップ)
C3771BE
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771BE
方式
フローティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
パイプの呼び
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37687587
CTH
15
1/2
15A(1/2B)
最大:16.02 最小:15.94
10
80
12.7
45
54
¥4,290
取扱い終了
37687596
CTH
20
3/4
20A(3/4B)
最大:22.37 最小:22.29
15
80
19.1
48
73
¥4,790
取扱い終了
37687605
CTH
25
1
25A(1B)
最大:28.74 最小:28.65
20
110
23.2
54
88
¥6,860
取扱い終了
37687614
CTH
32
1 1/4
32A(1 1/4B)
最大:35.09 最小:35.01
25
110
24.7
58
98
¥10,200
取扱い終了
37687623
CTH
40
1 1/2
40A(1 1/2B)
最大:41.46 最小:41.37
32
110
27.7
63
113
¥12,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材