曜日別特売

200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形切換用)(RSHシリーズ)

200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形切換用)(RSHシリーズ) - KITZ(キッツ)
呼び径(A)20呼び径(B)3/4種類ファンコイルバルブ形状ストレート使用流体水、油接続方式ねじ込み形最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水、油)、1.37(120℃以下の水、油)クラス200型圧力損失(kPa)60以下温度範囲(℃)流体:-20~+120(凍結なきこと)材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボディ)CAC406材質(ボンネット)C3771BE寸法d1(mm)Rc3/4寸法d2(mm)R3/4寸法H(mm)72寸法L(mm)56寸法l(mm)8寸法L1(mm)60.5寸法S(mm)六角33寸法S1(mm)八角37流量設定範囲(L/min)0~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37688926RSH
5,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする