曜日別特売

10K オレンジボールロングハンドル(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S4シリーズ)

10K オレンジボールロングハンドル(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S4シリーズ) - KITZ(キッツ)
バルブ種類ボールバルブ形状ストレート使用流体接続方式ねじ込み形ハンドル形状首長形最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~+100℃の冷温水)クラス10Kボア径スタンダードボア温度範囲(℃)-20~+100 ※流体は凍結なきこと材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE寸法D1(mm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(ボール)
材質(Oリング)
材質(ボディ)
材質(ボディキャップ)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37689014S4151/2C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+CrめっきEPDMC3771BE+Ni-Crめっき-Rc1/2G1/2
1,810
取扱い終了
37689023S4203/4C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+CrめっきEPDMC3771BE+Ni-Crめっき-Rc3/4G3/4
2,080
取扱い終了
75950603S4151/2C3771BE(Ni-Crめっき またはCrめっき)FKMC3771BE(Ni-Crめっき)C3771BD(Ni-Crめっき)R1/2G1/2
2,000
取扱い終了
75950612S4-20A203/4C3771BE(Ni-Crめっき またはCrめっき)FKMC3771BE(Ni-Crめっき)C3771BD(Ni-Crめっき)R3/4G3/4
2,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする