KITZ(キッツ)
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S8シリーズ)
材質(本体)
C3771BE+Ni-Crめっき
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37689057
S8-15A
15
1/2
0.98(-20℃~100℃の冷温水)
-20~100※流体は凍結なきこと
¥
3,470
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
27日以内出荷
返品不可
52628784
S8-20A
20
3/4
-
-
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材