曜日別特売

10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25LNシリーズ)

10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25LNシリーズ) - KITZ(キッツ)
(2件のレビュー)
種類ボールバルブ形状ストレート使用流体接続方式ねじ込み形ハンドル形状T形最高使用圧力(MPa)0.98(冷温水)クラス10K温度範囲(℃)0~+80(一次側:常温、二次側逆流時:+80以下)材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき材質(Oリング)EPDM・NBR材質(スプリング)SUS304材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法D1(mm)40寸法H(mm)63方式フローティング寸法d(Φmm)10寸法H2(mm)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37689102S25LNRc1/2G1/2
2,760
取扱い終了
代替品有
37689111S25LNRc3/4G3/4
3,090
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37689102S25LN17095968S25N-15AS25LN 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ) KITZ(キッツ) 1709596810K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)KITZ(キッツ)1個
1,998
税込2,198
メーカー後継品です
37689111S25LN17095977S25N-20AS25LN 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ) KITZ(キッツ) 1709597710K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)KITZ(キッツ)1個
2,298
税込2,528
メーカー後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37689111
2013-01-19
用途: 逆流防止の止水栓として
斎藤商会建設業・工事業

最低使用圧力が記載されていませんでしたので、誤って注文した社員がおりました。商品は返品不可との事ですので、使い道に困っています。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーカタログも確認させて頂きましたが、最低使用圧力の項目はございませんでしたので、どのような値かは分かりかねます。
商品に関しましては未使用未開封でお届け日より2週間以内でございましたら、返品受付可能でございますので、お問い合わせ窓口にご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。

対象商品 : 37689111
2013-01-19
用途: タンク内の止水栓
建設業・工事業

<感想>
送水する為の圧力が足りなく使えませんでした。
<改善点>
普通のスイングチャッキとボール弁タイプに変更
<問題点>
取付L寸が長くなって場所をとっている。

MonotaROからの回答

商品についてご不明な点がございましたら、弊社もしくはメーカーにご確認お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする