曜日別特売

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)

レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。

接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595428610UB-50A50210KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
139,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595429510UB-65A652 1/210KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
152,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595430410UB-80A80310KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
185,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595431310UB-100A100410KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
206,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595432210UB-125A125510KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
283,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595433110UB-150A150610KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
312,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
5262888810UB-40A401 1/210Kステンレス鋼-29~160(凍結なきこと)
129,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769298610UB50210KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
84,600
取扱い終了
代替品有
3769299510UB652 1/210KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
92,300
取扱い終了
代替品有
3769300410UB80310KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
113,000
取扱い終了
代替品有
3769301310UB100410KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
127,000
取扱い終了
代替品有
3769302210UB150610KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
191,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3769298610UB7595428610UB-50A10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595428610K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました
3769299510UB7595429510UB-65A10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595429510K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
3769300410UB7595430410UB-80A10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595430410K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
3769301310UB7595431310UB-100A10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595431310K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
3769302210UB7595433110UB-150A10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595433110K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75954331
2017-10-30
用途: 粉体充填用バルブ
宏輝システムズ株式会社医療・福祉・介護関連業

他社から納品が40日の回答に対し、2週間で納品された助かった。(急ぎ)
ただ、価格面では2万円前後高いのが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする