10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37693975EXH100-10UTB-15A151/2
106,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
37693984EXH100-10UTB-20A203/4
111,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
37693993EXH100-10UTB-25A251
128,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
37694002EXH100-10UTB-32A321-1/4
197,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
37694011EXH100-10UTB-40A401-1/2
204,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
37694027EXH100-10UTB-50A502
225,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
37694036EXH100-10UTB-65A652-1/2
307,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
37694045EXH100-10UTB-80A803
335,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
37694054EXH100-10UTB-100A1004
420,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする