東洋バルヴ
10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア)
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
接続ねじ
Rc
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
ステンレスSUS304 or SCS13A
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37698665
LBOV
20
3/4
¥
15,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
37698674
LBOV
25
1
¥
21,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698683
LBOV
32
1-1/4
¥
32,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698692
LBOV
40
1-1/2
¥
41,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698701
LBOV
50
2
¥
66,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材