曜日別特売

10K 鋳鉄製グローブバルブ

10K 鋳鉄製グローブバルブ - 東洋バルヴ10K 鋳鉄製グローブバルブ - 東洋バルヴ
材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37699514J10-FGF401-1/210K
51,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699523J10-FGF50210K
58,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699532J10-FGF652-1/210K
68,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699541J10-FGF80310K
88,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699557J10-FGF100410K
125,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699566J10-FGF125510K
191,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699575J10-FGF150610K
248,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする