New クリーンドライキャビ 薄型デジタルデュアルシリーズT-D
防湿庫ドライキャビに画期的な光触媒「ルネキャット」採用。
室内の光に反応して、細菌・ウイルスやニオイ等を分解・除去する光触媒を棚板シートに塗布。
専用の照明(光源)がなくても、広い面積と容積で、庫内の浄化に最大の効果を発揮。
効果は、従来の光触媒を圧倒。
超ECO設計。
消耗品はありません。
新型省エネ、省スペースのコンパクトな除湿装置。
高性能ドライユニット(乾燥剤方式)が決め手。高効率上下シーソー型の吸排気シャッターにより庫内の吸湿、外部への排気効率が格段によくなりました。
湿度調節器付、ICタイマー制御回路付
便利な!トップコンセント付
デジタル・デュアル湿度計
棚板は丈夫なスチール製、透明クリアー強化ガラスドア(マグネットゴム式で気密性保持も良好)
便利な取手、ロック(キー)付き、スチール製トレー付き
コンパクトな薄型。省スペース、置き場所を選びません。
材質
キャビネット/高級鋼板(0.8t)焼付塗装、
扉/PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス
消費電力(W)16(平均2.4W)
仕様ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±5~7%)
付属品棚板×2、トレー×1、キー×2
タイプ中湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚板耐荷重(kg)50
湿度設定範囲(%RH)30~50
内容量1台
扉/PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス
注意
※温度変化により相対湿度(%)は変化します。※ドライキャビには庫内の加湿・加熱・冷却等の機能はございません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。