曜日別特売

スーパーチューブ

スーパーチューブ - ミリオン(共和)
(40件のレビュー)

チューブ厚さがミリオン通常品に比べ1.5倍厚い。
エアーの自然漏れが少ない。
タイヤインナーとの摩擦によるチューブ摩擦パンクを減少。
プランジャーにGバルブを使用しており、エアーを入れる際、楽にポンピングが可能。

バルブ英式適合Gプランジャー内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768711524X1 3/8WO24×1 3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
3768712426X1 3/8WO26×1 3/8
オープン
取扱い終了
3768713327X1 3/8WO27×1 3/8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3768711524X1 3/8WO40423293-24X1 3/8WO 自転車用プレミアムチューブ IRC 40423293自転車用プレミアムチューブIRC1本
639
税込703
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37687133
2023-08-29
用途: タイヤ交換

耐パンクタイヤと併用しています.おかげで未だにパンク知らずで使えています.

対象商品 : 37687133
2021-03-10
用途: 自転車のチューブ交換
製造業

今までパナレーサーのチューブを使っていましたが、直ぐに破れたりした為、こちらのチューブを使ってみました。
チューブの厚みもあるため、交換したばかりですが期待出来そうです。
不満というか残念だったのは空気入れる場所の蓋?がねじっても外れませんでした。
因みに空気入れる場所は虫ゴム無しタイプです。

対象商品 : 37687124
2020-11-04
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

割り引きを使えばホームセンターで買うよりも安く購入できます。自分で交換できる方にはおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 37687124
2019-07-31
用途: 自転車パンク修理
農・林・水産業

電動自転車用に使用する場合、タイヤもチューブも合致する仕様以上でないと
ダメ、と無知な私は悟り、今回購入しました。
タイヤも 品番;17304 とペアーで購入しました。
今は自転車に取り付け、毎日散歩に使っています。
空気圧も妥当だし、どうやら安心して長く使えそうでホッとしています。
ネット通販は不慣れで貴社の助言助かりました。有難う御座いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37687124
2018-12-04
用途: タイヤ交換と同時にチューブも交換
サービス業

とても肉厚で丈夫です。チューブ自体が固めなので、交換作業がしやすかったです。バルブもスーパーバルブ仕様で通常バルブより長持ち。空気入れの楽さに驚きました。格安で良い物を購入でき、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37687133
2019-03-06
用途: 自転車修理

とても良いと思います。特にアシスト車にお勧め。安いし。

対象商品 : 37687133
2018-11-17
用途: 自転車のパンク修理で使用

このタイプはチューブの厚さが厚く、パンクしにくくなっているため使用しやすいです。パンクは釘などの穴より段差等での圧迫による方が多いと思います。

対象商品 : 37687133
2018-03-15
用途: 自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のタイヤ交換に合わせて交換しています。必要充分な品質であると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする