451K・自在車(ゴム一体車輪)

451K・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)20 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.425E-R50 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 取付高H(mm)63 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)21 軸径T(mm)11 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37972891 451K-R50 50 30 63
オープン
739
813 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする