岩田製作所
セットカラー 3穴付タイプ
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
面取径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37734067
SC1208CP3
CADデータダウンロード
12
22
8
17
3
20
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734076
SC1210CP3
CADデータダウンロード
12
26
10
20
3.4
20
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734085
SC1310CP3
CADデータダウンロード
13
26
10
20
3.4
20
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734094
SC1510CP3
CADデータダウンロード
15
25
10
20
3.4
24
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734103
SC1512CP3
CADデータダウンロード
15
28
12
22
3.4
24
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734112
SC1610CP3
CADデータダウンロード
16
28
10
22
3.4
24
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734121
SC2012CP3
CADデータダウンロード
20
32
12
26
3.4
29
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734137
SC2015CP3
CADデータダウンロード
20
32
15
26
3.4
29
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734146
SC2515CP3
CADデータダウンロード
25
38
15
32
3.4
37
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
37734155
SC2518CP3
CADデータダウンロード
25
42
18
34
4.5
38
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734164
SC3016CP3
CADデータダウンロード
30
45
16
37
4.5
42
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734173
SC3020CP3
CADデータダウンロード
30
49
20
40
4.5
42
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734182
SC3520CP3
CADデータダウンロード
35
59
20
48
5.5
47
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734191
SC4022CP3
CADデータダウンロード
40
72
22
56
6.6
55
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734207
SC5025CP3
CADデータダウンロード
50
79
25
66
6.6
65
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください