岩田製作所
スリットカラー 2穴付タイプ
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
内容量
1個
全87種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
選択してください
20
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
70
85
寸法L(mm)
選択してください
8
10
12
15
18
22
材質/処理
ステンレス(SUS304)
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
鉄(S45C)/黒染め
87種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37739161
SCS0608MP2
CADデータダウンロード
6
6
20
8
13
3.5
1
6
4
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
840
¥
818
¥
900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739177
SCS0610MP2
CADデータダウンロード
6
6
20
10
13
3.5
1
6
4
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
840
¥
818
¥
900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739186
SCS0808MP2
CADデータダウンロード
9
8
25
8
16
4.5
1.5
8
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
890
¥
868
¥
955
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739195
SCS0810MP2
CADデータダウンロード
9
8
25
10
18
4.5
1.5
8
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
890
¥
868
¥
955
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739204
SCS0812MP2
CADデータダウンロード
10
8
28
12
18
5.5
1.5
8.5
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
890
¥
868
¥
955
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739213
SCS0815MP2
CADデータダウンロード
10
8
30
15
20
5.5
1.5
9.5
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
890
¥
868
¥
955
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739222
SCS1010MP2
CADデータダウンロード
11
10
30
10
20
5.5
1.5
9
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739231
SCS1012MP2
CADデータダウンロード
11
10
30
12
20
5.5
1.5
9
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739247
SCS1015MP2
CADデータダウンロード
12.5
10
35
15
24
6.6
1.5
11
6
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739256
SCS1210MP2
CADデータダウンロード
11
12
30
10
22
5.5
1.5
10
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739265
SCS1212MP2
CADデータダウンロード
11
12
30
12
22
5.5
1.5
10
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739274
SCS1215MP2
CADデータダウンロード
12.5
12
35
15
24
6.6
1.5
11
6
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739283
SCS1310MP2
CADデータダウンロード
11
13
30
10
22
4.5
1.5
10
5
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739292
SCS1315MP2
CADデータダウンロード
12.5
13
35
15
24
6.6
1.5
11
6
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739301
SCS1510MP2
CADデータダウンロード
11
15
32
10
24
4.5
1.5
11
6
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739317
SCS1512MP2
CADデータダウンロード
13
15
35
12
26
5.5
1.5
12
6
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739326
SCS1515MP2
CADデータダウンロード
13
15
40
15
28
6.6
1.5
13
8
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739335
SCS1610MP2
CADデータダウンロード
13
16
35
10
25
4.5
1.5
12
6
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739344
SCS1612MP2
CADデータダウンロード
13
16
35
12
26
5.5
1.5
12
6
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739353
SCS1615MP2
CADデータダウンロード
13
16
40
15
28
6.6
1.5
13
8
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739362
SCS2010MP2
CADデータダウンロード
15
20
40
10
30
5.5
1.5
14
7
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739371
SCS2012MP2
CADデータダウンロード
15
20
40
12
30
5.5
1.5
14
7
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37739387
SCS2015MP2
CADデータダウンロード
15
20
45
15
34
6.6
1.5
15
8
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739396
SCS2512MP2
CADデータダウンロード
18
25
45
12
36
5.5
1.5
17
7
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739405
SCS2515MP2
CADデータダウンロード
18
25
50
15
38
6.6
1.5
18
10
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37739414
SCS3015MP2
CADデータダウンロード
-
30
55
15
44
6.6
1.5
20
10
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739423
SCS3515MP2
CADデータダウンロード
-
35
60
15
48
6.6
2
23
12
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739432
SCS4018MP2
CADデータダウンロード
-
40
70
18
56
9
2
26
13
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739441
SCS5022MP2
CADデータダウンロード
-
50
85
22
68
11
3
32
16
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739457
SCS0608SP2
CADデータダウンロード
6
6
20
8
13
3.5
1
6
4
ステンレス(SUS304)
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37739466
SCS0610SP2
CADデータダウンロード
6
6
20
10
13
3.5
1
6
4
ステンレス(SUS304)
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739475
SCS0808SP2
CADデータダウンロード
9
8
25
8
16
4.5
1.5
8
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739484
SCS0810SP2
CADデータダウンロード
9
8
25
10
18
4.5
1.5
8
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37739493
SCS0812SP2
CADデータダウンロード
10
8
28
12
18
5.5
1.5
8.5
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739502
SCS0815SP2
CADデータダウンロード
10
8
30
15
20
5.5
1.5
9.5
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739511
SCS1010SP2
CADデータダウンロード
11
10
30
10
20
5.5
1.5
9
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739527
SCS1012SP2
CADデータダウンロード
11
10
30
12
20
5.5
1.5
9
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739536
SCS1015SP2
CADデータダウンロード
12.5
10
35
15
24
6.6
1.5
11
6
ステンレス(SUS304)
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739545
SCS1210SP2
CADデータダウンロード
11
12
30
10
22
5.5
1.5
10
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37739554
SCS1212SP2
CADデータダウンロード
11
12
30
12
22
5.5
1.5
10
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739563
SCS1215SP2
CADデータダウンロード
12.5
12
35
15
24
6.6
1.5
11
6
ステンレス(SUS304)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37739572
SCS1310SP2
CADデータダウンロード
11
13
30
10
22
4.5
1.5
10
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739581
SCS1315SP2
CADデータダウンロード
12.5
13
35
15
24
6.6
1.5
11
6
ステンレス(SUS304)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739597
SCS1510SP2
CADデータダウンロード
11
15
32
10
24
4.5
1.5
11
6
ステンレス(SUS304)
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739606
SCS1512SP2
CADデータダウンロード
13
15
35
12
26
5.5
1.5
12
6
ステンレス(SUS304)
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37739615
SCS1515SP2
CADデータダウンロード
13
15
40
15
28
6.6
1.5
13
8
ステンレス(SUS304)
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739624
SCS1610SP2
CADデータダウンロード
13
16
35
10
25
4.5
1.5
12
6
ステンレス(SUS304)
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739633
SCS1612SP2
CADデータダウンロード
13
16
35
12
26
5.5
1.5
12
6
ステンレス(SUS304)
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37739642
SCS1615SP2
CADデータダウンロード
13
16
40
15
28
6.6
1.5
13
8
ステンレス(SUS304)
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37739651
SCS2010SP2
CADデータダウンロード
15
20
40
10
30
5.5
1.5
14
7
ステンレス(SUS304)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ