曜日別特売

スリットカラー ベアリング固定用タイプ

スリットカラー ベアリング固定用タイプ - 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ - 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ - 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ - 岩田製作所

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

内容量1個
全108種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
外径D1(Φmm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37741995SCS0308SB4.531558.5114.53ステンレス(SUS304)
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
37742004SCS0408SB4.541568.5114.53ステンレス(SUS304)
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742013SCS0508SB65207.28.51163ステンレス(SUS304)
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742022SCS0608SB176209.48.5116.53ステンレス(SUS304)
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742031SCS0608SB276209.78.5116.53ステンレス(SUS304)
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742047SCS0608SB376209.18.5116.53ステンレス(SUS304)
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742056SCS0808SB1782011.78.51173.5ステンレス(SUS304)
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742065SCS0808SB2782013.28.51173.5ステンレス(SUS304)
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742074SCS0808SB3782011.28.51173.5ステンレス(SUS304)
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742083SCS1011SB18103014.71121.595ステンレス(SUS304)
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742092SCS1011SB28103017.21121.595ステンレス(SUS304)
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742101SCS1011SB38103014.21121.595ステンレス(SUS304)
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742117SCS1211SB110123017.21121.5105ステンレス(SUS304)
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742126SCS1211SB210123018.71121.5105ステンレス(SUS304)
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742135SCS1211SB310123016.21121.5105ステンレス(SUS304)
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742144SCS1512SB111.5153520.21211.5126ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742153SCS1512SB211.5153521.71211.5126ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742162SCS1512SB311.5153519.21211.5126ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742171SCS1712SB112.5173522.21211.5136ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742187SCS1712SB212.5173524.21211.5136ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742196SCS1712SB312.5173521.21211.5136ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742205SCS2012SB113204027.21211.5147ステンレス(SUS304)
2,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742214SCS2012SB213204029.21211.5147ステンレス(SUS304)
2,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742223SCS2012SB313.5204025.21211.5147ステンレス(SUS304)
2,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742232SCS2515SB116.5254531.71521.5177ステンレス(SUS304)
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742241SCS2515SB216254533.21521.5177ステンレス(SUS304)
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742257SCS2515SB316.5254530.21521.5177ステンレス(SUS304)
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742266SCS3015SB118.5305538.21521.52010ステンレス(SUS304)
3,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742275SCS3015SB218.5305540.21521.52010ステンレス(SUS304)
3,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742284SCS3015SB318.5305535.21521.52010ステンレス(SUS304)
3,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742293SCS3515SB120356043.215222312ステンレス(SUS304)
3,660
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742302SCS3515SB220356046.215222312ステンレス(SUS304)
3,660
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742311SCS3515SB320356041.215222312ステンレス(SUS304)
3,660
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742327SCS4017SB123407048.217222613ステンレス(SUS304)
4,490
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742336SCS4017SB223407052.217222613ステンレス(SUS304)
4,490
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37742345SCS4017SB324407046.217222613ステンレス(SUS304)
4,490
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37741277SCS0308CB4.531558.5114.53鉄(S45C)/黒染め
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741286SCS0408CB4.541568.5114.53鉄(S45C)/黒染め
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741295SCS0508CB65207.28.51163鉄(S45C)/黒染め
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741304SCS0608CB176209.48.5116.53鉄(S45C)/黒染め
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741313SCS0608CB276209.78.5116.53鉄(S45C)/黒染め
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741322SCS0608CB376209.18.5116.53鉄(S45C)/黒染め
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741331SCS0808CB1782011.78.51173.5鉄(S45C)/黒染め
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741347SCS0808CB2782013.28.51173.5鉄(S45C)/黒染め
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741356SCS0808CB3782011.28.51173.5鉄(S45C)/黒染め
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741365SCS1011CB18103014.71121.595鉄(S45C)/黒染め
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741374SCS1011CB28103017.21121.595鉄(S45C)/黒染め
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741383SCS1011CB38103014.21121.595鉄(S45C)/黒染め
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741392SCS1211CB110123017.21121.5105鉄(S45C)/黒染め
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
37741401SCS1211CB210123018.71121.5105鉄(S45C)/黒染め
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37741277SCS0308CB35726537SCS0308CBSCS0308CB スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726537スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
37741286SCS0408CB35726546SCS0408CBSCS0408CB スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726546スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
37741295SCS0508CB35726555SCS0508CBSCS0508CB スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726555スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
37741304SCS0608CB135726564SCS0608CB1SCS0608CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726564スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
37741313SCS0608CB235726573SCS0608CB2SCS0608CB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726573スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
37741322SCS0608CB335726582SCS0608CB3SCS0608CB3 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726582スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
37741331SCS0808CB135726591SCS0808CB1SCS0808CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726591スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
37741347SCS0808CB235726607SCS0808CB2SCS0808CB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726607スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
37741356SCS0808CB335726616SCS0808CB3SCS0808CB3 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726616スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
37741365SCS1011CB135726625SCS1011CB1SCS1011CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726625スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
37741374SCS1011CB235726634SCS1011CB2SCS1011CB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726634スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
37741383SCS1011CB335726643SCS1011CB3SCS1011CB3 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726643スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
37741392SCS1211CB135726652SCS1211CB1SCS1211CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726652スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
37741401SCS1211CB235726661SCS1211CB2SCS1211CB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726661スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする