岩田製作所
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別
スリット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37742354
SCS0812CLB1
CADデータダウンロード
7
8
20
11.7
12
4
1.5
6.5
4
鉄(S45C)/黒染め
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742363
SCS0812CLB2
CADデータダウンロード
7
8
20
13.2
12
4
1.5
6.5
4
鉄(S45C)/黒染め
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742372
SCS0812CLB3
CADデータダウンロード
7
8
20
11.2
12
4
1.5
6.5
4
鉄(S45C)/黒染め
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742381
SCS1012CLB1
CADデータダウンロード
8
10
22
14.7
12
4
1.5
7.5
4
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742397
SCS1012CLB2
CADデータダウンロード
8
10
22
17.2
12
4
1.5
7.5
4
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742406
SCS1012CLB3
CADデータダウンロード
8
10
22
14.2
12
4
1.5
7.5
4
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
37742415
SCS1212CLB1
CADデータダウンロード
9
12
24
17.2
12
4
1.5
8.5
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742424
SCS1212CLB2
CADデータダウンロード
8
12
24
18.7
12
4
1.5
8.5
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742433
SCS1212CLB3
CADデータダウンロード
9
12
24
16.2
12
4
1.5
8.5
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742442
SCS1512CLB1
CADデータダウンロード
10.5
15
27
20.2
12
4
1.5
10
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742451
SCS1512CLB2
CADデータダウンロード
10
15
27
21.7
12
4
1.5
10
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742467
SCS1512CLB3
CADデータダウンロード
10
15
27
19.2
12
4
1.5
10
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742476
SCS1712CLB1
CADデータダウンロード
10.5
17
29
22.2
12
4
1.5
11
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742485
SCS1712CLB2
CADデータダウンロード
10.5
17
29
24.2
12
4
1.5
11
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742494
SCS1712CLB3
CADデータダウンロード
11
17
29
21.2
12
4
1.5
11
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742503
SCS2013CLB1
CADデータダウンロード
13
20
33
27.2
13
5
1.5
13
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742512
SCS2013CLB2
CADデータダウンロード
13
20
33
29.2
13
5
1.5
13
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742521
SCS2013CLB3
CADデータダウンロード
13
20
33
25.2
13
5
1.5
13
5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742537
SCS2514CLB1
CADデータダウンロード
17
25
42
31.7
14
5
1.5
16
6.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742546
SCS2514CLB2
CADデータダウンロード
17
25
42
33.2
14
5
1.5
16
6.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742555
SCS2514CLB3
CADデータダウンロード
17
25
42
30.2
14
5
1.5
16
6.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742564
SCS3017CLB1
CADデータダウンロード
20.5
30
50
38.2
17
6
1.5
19.5
7.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742573
SCS3017CLB2
CADデータダウンロード
20.5
30
50
40.2
17
6
1.5
19.5
7.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742582
SCS3017CLB3
CADデータダウンロード
20.5
30
50
35.2
17
6
1.5
19.5
7.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742591
SCS3517CLB1
CADデータダウンロード
23.5
35
55
43.2
17
6
1.5
22
8.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742607
SCS3517CLB2
CADデータダウンロード
23.5
35
55
46.2
17
6
1.5
22
8.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742616
SCS3517CLB3
CADデータダウンロード
23.5
35
55
41.2
17
6
1.5
22
8.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742625
SCS4017CLB1
CADデータダウンロード
25
40
60
48.2
17
6
1.5
25
8.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742634
SCS4017CLB2
CADデータダウンロード
25
40
60
52.2
17
6
1.5
25
8.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742643
SCS4017CLB3
CADデータダウンロード
25
40
60
46.2
17
6
1.5
25
8.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742652
SCS4519CLB1
CADデータダウンロード
28
45
70
50
19
6
2
29
8
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742661
SCS4519CLB2
CADデータダウンロード
28
45
70
53
19
6
2
29
8
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742677
SCS5019CLB1
CADデータダウンロード
31
50
75
56
19
6
2
31.5
8
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742686
SCS5019CLB2
CADデータダウンロード
31
50
75
59
19
6
2
31.5
8
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742695
SCS5519CLB1
CADデータダウンロード
34
55
80
62.5
19
6
2
34
8.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742704
SCS5519CLB2
CADデータダウンロード
34
55
80
66
19
6
2
34
8.5
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742713
SCS0812SLB1
CADデータダウンロード
7
8
20
11.7
12
4
1.5
6.5
4
ステンレス(SUS304)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742722
SCS0812SLB2
CADデータダウンロード
7
8
20
13.2
12
4
1.5
6.5
4
ステンレス(SUS304)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742731
SCS0812SLB3
CADデータダウンロード
7
8
20
11.2
12
4
1.5
6.5
4
ステンレス(SUS304)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742747
SCS1012SLB1
CADデータダウンロード
8
10
22
14.7
12
4
1.5
7.5
4
ステンレス(SUS304)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742756
SCS1012SLB2
CADデータダウンロード
8
10
22
17.2
12
4
1.5
7.5
4
ステンレス(SUS304)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742765
SCS1012SLB3
CADデータダウンロード
8
10
22
14.2
12
4
1.5
7.5
4
ステンレス(SUS304)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742774
SCS1212SLB1
CADデータダウンロード
9
12
24
17.2
12
4
1.5
8.5
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742783
SCS1212SLB2
CADデータダウンロード
8
12
24
18.7
12
4
1.5
8.5
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742792
SCS1212SLB3
CADデータダウンロード
9
12
24
16.2
12
4
1.5
8.5
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742801
SCS1512SLB1
CADデータダウンロード
10.5
15
27
20.2
12
4
1.5
10
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742817
SCS1512SLB2
CADデータダウンロード
10
15
27
21.7
12
4
1.5
10
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742826
SCS1512SLB3
CADデータダウンロード
10
15
27
19.2
12
4
1.5
10
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742835
SCS1712SLB1
CADデータダウンロード
10.5
17
29
22.2
12
4
1.5
11
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37742844
SCS1712SLB2
CADデータダウンロード
10.5
17
29
24.2
12
4
1.5
11
5
ステンレス(SUS304)
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ