岩田製作所
スリットカラー キー溝・3穴付タイプ
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
キー溝幅F(mm)
キー溝幅G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37744341
SCS1515CKP3
CADデータダウンロード
15
45
15
34
7
1.5
15
8
5.5
17.5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744357
SCS1615CKP3
CADデータダウンロード
16
45
15
34
7
1.5
15
8
5.5
18.5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744366
SCS1815CKP3
CADデータダウンロード
18
50
15
38
7
1.5
17
8
6.5
21
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744375
SCS2015CKP3
CADデータダウンロード
20
50
15
38
7
1.5
17
8
6.5
23
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744384
SCS2518CKP3
CADデータダウンロード
25
60
18
47
9
1.5
21
10
8.5
28.5
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37744393
SCS3018CKP3
CADデータダウンロード
30
65
18
52
9
2
23
10
8.5
33.5
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください