セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全72種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
材質/処理
72種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37746581SCSS0812CLB182011.71241.56.54鉄(S45C)/黒染め
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746597SCSS0812CLB282013.21241.56.54鉄(S45C)/黒染め
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746606SCSS0812CLB382011.21241.56.54鉄(S45C)/黒染め
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746615SCSS1012CLB1102214.71241.57.54鉄(S45C)/黒染め
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746624SCSS1012CLB2102217.21241.57.54鉄(S45C)/黒染め
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746633SCSS1012CLB3102214.21241.57.54鉄(S45C)/黒染め
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746642SCSS1212CLB1122417.21241.58.55鉄(S45C)/黒染め
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746651SCSS1212CLB2122418.71241.58.55鉄(S45C)/黒染め
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746667SCSS1212CLB3122416.21241.58.55鉄(S45C)/黒染め
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746676SCSS1512CLB1152720.21241.5105鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746685SCSS1512CLB2152721.71241.5105鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746694SCSS1512CLB3152719.21241.5105鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746703SCSS1712CLB1172922.21241.5115鉄(S45C)/黒染め
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746712SCSS1712CLB2172924.21241.5115鉄(S45C)/黒染め
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37746721SCSS1712CLB3172921.21241.5115鉄(S45C)/黒染め
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746737SCSS2013CLB1203327.21351.5135鉄(S45C)/黒染め
2,010
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37746746SCSS2013CLB2203329.21351.5135鉄(S45C)/黒染め
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746755SCSS2013CLB3203325.21351.5135鉄(S45C)/黒染め
2,010
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
37746764SCSS2514CLB1254231.71451.5166.5鉄(S45C)/黒染め
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37746773SCSS2514CLB2254233.21451.5166.5鉄(S45C)/黒染め
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746782SCSS2514CLB3254230.21451.5166.5鉄(S45C)/黒染め
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746791SCSS3017CLB1305038.21761.519.57.5鉄(S45C)/黒染め
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746807SCSS3017CLB2305040.21761.519.57.5鉄(S45C)/黒染め
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746816SCSS3017CLB3305035.21761.519.57.5鉄(S45C)/黒染め
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746825SCSS3517CLB1355543.21761.5228.5鉄(S45C)/黒染め
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746834SCSS3517CLB2355546.21761.5228.5鉄(S45C)/黒染め
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746843SCSS3517CLB3355541.21761.5228.5鉄(S45C)/黒染め
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746852SCSS4017CLB1406048.21761.5258.5鉄(S45C)/黒染め
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746861SCSS4017CLB2406052.21761.5258.5鉄(S45C)/黒染め
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746877SCSS4017CLB3406046.21761.5258.5鉄(S45C)/黒染め
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746886SCSS4519CLB14570501962298鉄(S45C)/黒染め
3,310
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746895SCSS4519CLB24570531962298鉄(S45C)/黒染め
3,310
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746904SCSS5019CLB1507556196231.58鉄(S45C)/黒染め
3,660
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746913SCSS5019CLB2507559196231.58鉄(S45C)/黒染め
3,660
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746922SCSS5519CLB1558062.51962348.5鉄(S45C)/黒染め
4,130
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746931SCSS5519CLB25580661962348.5鉄(S45C)/黒染め
4,130
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746947SCSS0812SLB182011.71241.56.54ステンレス(SUS304)
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746956SCSS0812SLB282013.21241.56.54ステンレス(SUS304)
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746965SCSS0812SLB382011.21241.56.54ステンレス(SUS304)
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746974SCSS1012SLB1102214.71241.57.54ステンレス(SUS304)
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746983SCSS1012SLB2102217.21241.57.54ステンレス(SUS304)
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746992SCSS1012SLB3102214.21241.57.54ステンレス(SUS304)
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747001SCSS1212SLB1122417.21241.58.55ステンレス(SUS304)
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747017SCSS1212SLB2122418.71241.58.55ステンレス(SUS304)
2,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
37747026SCSS1212SLB3122416.21241.58.55ステンレス(SUS304)
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747035SCSS1512SLB1152720.21241.5105ステンレス(SUS304)
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747044SCSS1512SLB2152721.71241.5105ステンレス(SUS304)
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747053SCSS1512SLB3152719.21241.5105ステンレス(SUS304)
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747062SCSS1712SLB1172922.21241.5115ステンレス(SUS304)
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747071SCSS1712SLB2172924.21241.5115ステンレス(SUS304)
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする