曜日別特売

セパレートカラー 鋼管用タイプ

セパレートカラー 鋼管用タイプ - 岩田製作所セパレートカラー 鋼管用タイプ - 岩田製作所セパレートカラー 鋼管用タイプ - 岩田製作所セパレートカラー 鋼管用タイプ - 岩田製作所セパレートカラー 鋼管用タイプ - 岩田製作所セパレートカラー 鋼管用タイプ - 岩田製作所
(2件のレビュー)

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。

種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
材質/処理
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748383SCSS06A15C10.535151.5106鉄(S45C)/黒染め
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748392SCSS08A15C13.840151.5138鉄(S45C)/黒染め
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748401SCSS10A15C17.345151.5158鉄(S45C)/黒染め
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748417SCSS15A15C21.750151.51810鉄(S45C)/黒染め
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37748426SCSS20A15C27.255151.52010鉄(S45C)/黒染め
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37748435SCSS25A15C34601522312鉄(S45C)/黒染め
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37748444SCSS32A18C42.7751832814鉄(S45C)/黒染め
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37748453SCSS40A22C48.6852233216鉄(S45C)/黒染め
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37748462SCSS06A15S10.535151.5106ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748471SCSS08A15S13.840151.5138ステンレス(SUS304)
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748487SCSS10A15S17.345151.5158ステンレス(SUS304)
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748496SCSS15A15S21.750151.51810ステンレス(SUS304)
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37748505SCSS20A15S27.255151.52010ステンレス(SUS304)
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37748514SCSS25A15S34601522312ステンレス(SUS304)
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37748523SCSS32A18S42.7751832814ステンレス(SUS304)
5,070
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748532SCSS40A22S48.6852233216ステンレス(SUS304)
6,130
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: バイクのハンドルウェイトに使いました。
サービス業

本来の使用方法ではないですが、バイクのグリップエンドのウェイトを外した為、パイプ部に付けられる物を探していて、丁度22mm径に合いそうなこれを購入しました。取付後は若干、直進性が上がりました。製品の精度はお値段通りで素晴らしいです。

対象商品 : 37748435
2016-04-07
用途: 配管
中野鉄工所

別途部品の位置決め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする