曜日別特売

クサビカラー ノーマルタイプ

クサビカラー ノーマルタイプ - 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ - 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ - 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ - 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ - 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ - 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ - 岩田製作所

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
全20種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
材質/処理
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748541SCK1015C1035159.512.1鉄(S45C)/黒染め
1,040
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748557SCK1215C12381510.512.1鉄(S45C)/黒染め
1,040
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748566SCK1515C1540151212.1鉄(S45C)/黒染め
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748575SCK1615C1642151212.1鉄(S45C)/黒染め
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748584SCK2015C2046151412.1鉄(S45C)/黒染め
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748593SCK2515C25501516.512.1鉄(S45C)/黒染め
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748602SCK3015C3056151912.1鉄(S45C)/黒染め
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748611SCK3520C35652022.514.1鉄(S45C)/黒染め
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748627SCK4020C4070202514.1鉄(S45C)/黒染め
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37748636SCK5020C50852029.514.1鉄(S45C)/黒染め
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748645SCK1015S1035159.512.1ステンレス(SUS304)
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748654SCK1215S12381510.512.1ステンレス(SUS304)
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748663SCK1515S1540151212.1ステンレス(SUS304)
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748672SCK1615S1642151212.1ステンレス(SUS304)
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748681SCK2015S2046151412.1ステンレス(SUS304)
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748697SCK2515S25501516.512.1ステンレス(SUS304)
2,140
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
37748706SCK3015S3056151912.1ステンレス(SUS304)
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748715SCK3520S35652022.514.1ステンレス(SUS304)
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748724SCK4020S4070202514.1ステンレス(SUS304)
4,160
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748733SCK5020S50852029.514.1ステンレス(SUS304)
5,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする