バウマンフレックスカップリング MMモデル

バウマンフレックスカップリング MMモデル - 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル - 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル - 三木プーリ

小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。

種類コイルタイプ許容偏角(°)3内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
軸方向変位(mm)
材質(本体)
タイプ
ねじりばね定数(N・m/rad)
慣性モーメント(kg・m2)
質量(kg)
常用トルク(N・m)
下穴径(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37809292MM-6K-S3~83~817252000050.30.6SUS303相当品ステンレス鋼1437.65×10-70.032.52.51115.59
13,510
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37809317MM-12K-S6~126~12265012000200.41SUS303相当品ステンレス鋼5731.43×10-50.14105.516.52416.5
22,270
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
37809335MM-20K-S10~2010~2045807000800.71.6SUS303相当品ステンレス鋼22921.99×10-40.7405.5284027
41,020
40,980
45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
37809344MM-25K-S14~2514~255510060001800.92SUS303相当品ステンレス鋼34385.66×10-41.25905.5355032.5
67,300
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
37809301MM-8K-S4~84~8213515000100.30.8SUS303相当品ステンレス鋼286.54.08×10-60.0753.5131911
19,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
37809326MM-16K-S10~1610~1635659000400.61.2SUS303相当品ステンレス鋼11466.12×10-50.3205.522.43222
24,750
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
37809177MM-6K3~83~816202000050.30.6SUM24L相当品炭素鋼1437.65×10-70.032.52.51115.56
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809186MM-8K4~84~8213515000100.30.8SUM24L相当品炭素鋼286.54.08×10-60.0753.5131911
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809195MM-12K6~126~12265012000200.41SUM24L相当品炭素鋼5731.43×10-50.14105.516.52416.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809204MM-14K7~147~14305010000200.51SUM24L相当品炭素鋼5732.47×10-50.15105.520.52816.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809213MM-16K10~1610~1635659000400.61.2SUM24L相当品炭素鋼11466.12×10-50.3205.522.43222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809222MM-19K10~1910~1938658000400.71.2SUM24L相当品炭素鋼11468.42×10-50.32205.526.43622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809231MM-20K10~2010~2045807000800.71.6SUM24L相当品炭素鋼22921.99×10-40.7405.5284027
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809247MM-24K14~2414~2448807000800.91.6SUM24L相当品炭素鋼22922.63×10-40.75405.5334527
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809256MM-25K14~2514~255510060001800.92SUM24L相当品炭素鋼34385.66×10-41.25905.5355033.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809265MM-28K14~2814~2855100600018012SUM24L相当品炭素鋼28655.77×10-41.35905.5375233.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809283MM-35K20~3520~357515045004401.23.2SUM24L相当品炭素鋼63033.01×10-43.52205.5467048
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37809274MM-30K16~3016~306512550003001.12.5SUM24L相当品炭素鋼4297.51.39×10-42.11505.540.86040
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37809177MM-6K00229862MM-6KMM-6K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229862バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
7,491
税込8,240
注文コードが変更になりました。
37809186MM-8K00229871MM-8KMM-8K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229871バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
10,600
税込11,660
注文コードが変更になりました。
37809195MM-12K00229765MM-12KMM-12K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229765バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
12,720
税込13,992
注文コードが変更になりました。
37809204MM-14K00229774MM-14KMM-14K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229774バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
13,568
税込14,925
注文コードが変更になりました。
37809213MM-16K00229783MM-16KMM-16K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229783バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
16,466
税込18,113
注文コードが変更になりました。
37809222MM-19K00229792MM-19KMM-19K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229792バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
17,808
税込19,589
注文コードが変更になりました。
37809231MM-20K00229801MM-20KMM-20K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229801バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
22,048
税込24,253
注文コードが変更になりました。
37809247MM-24K00229817MM-24KMM-24K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229817バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
25,511
税込28,062
注文コードが変更になりました。
37809256MM-25K00229826MM-25KMM-25K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229826バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
33,426
税込36,769
注文コードが変更になりました。
37809265MM-28K00229835MM-28KMM-28K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229835バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
36,394
税込40,033
注文コードが変更になりました。
37809283MM-35K00229853MM-35KMM-35K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229853バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
74,200
税込81,620
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする