曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) - 三木プーリ

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37809423SFS-05S561124203258~208~20452025000
15,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
37809432SFS-06S681030254068~258~25564020000
17,610
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
37809441SFS-08S8211383054611~3511~35668017000
20,120
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
37809457SFS-09S9421423058811~3811~386818015000
22,640
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
37809466SFS-10S104164835681016~4216~428025013000
25,160
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
37809475SFS-12S126235440781119~5019~509145011000
34,950
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
37809484SFS-14S144316145881222~6022~601028009500
46,120
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする