曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) - 三木プーリ

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LS(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37809956SFS-05G56112420243258~208~207420200000.5
31,580
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809965SFS-06G68103025244068~258~258640160000.5
35,220
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809974SFS-08G821138302654611~3511~359880130000.5
40,250
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809983SFS-09G942142303058811~3811~38106180120000.6
45,280
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809992SFS-10G10416483530681016~4216~42120250100000.6
50,310
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
37810001SFS-12G12623544038781119~5019~5014045080000.8
69,880
68,980
75,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
37810017SFS-14G14431614546881222~6022~6016080070000.9
92,240
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする