曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸)

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸) - 三木プーリ

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304内容量1個
全10種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法LF1(mm)
寸法LF2(mm)
寸法LS(mm)
寸法N1(Φmm)
寸法N2(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d4(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37819914SFS-06G-12M-11C4.8689302525244030612.24(+0.03/0)18121178.8400.5
43,620
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819923SFS-06G-14M-11C4.8689302525244030612.24(+0.03/0)18141178.8400.5
43,620
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819932SFS-06G-15M-11C4.8689302525244030612.24(+0.03/0)18151178.8400.5
43,620
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819941SFS-06G-15M-16C4.86810302540244040617.35(+0.03/0)28151693.8400.5
43,620
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819957SFS-08G-15M-16C4.88210383040265440617.35(+0.03/0)28151698.8800.5
51,430
50,980
56,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819966SFS-08G-16M-16C4.88210383040265440617.35(+0.03/0)28161698.8800.5
51,430
50,980
56,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819975SFS-08G-20M-16C4.88210383040265440617.35(+0.03/0)28201698.8800.5
51,430
50,980
56,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819984SFS-08G-22M-16C4.88210383040265440617.35(+0.03/0)28221698.8800.5
51,430
50,980
56,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37819993SFS-09G-25M-16C4.89410423040305840817.35(+0.03/0)282516112.81800.6
57,860
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
37820002SFS-09G-28M-16C4.89410423040305840817.35(+0.03/0)282816112.81800.6
57,860
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする