曜日別特売

センタフレックスカップリング CF-X

センタフレックスカップリング CF-X - 三木プーリ

振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。

許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N1(Φmm)
寸法N2(Φmm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法TK(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37825392CF-X-001-O124-57-181132-30-3031449~19-30153310000
7,160
7,098
7,808(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825401CF-X-001-O224757561811322430363031449~199~2230155710000
9,890
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825426CF-X-002-O124-88-201030-40-40446811~26-60303410000
8,150
8,098
8,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825435CF-X-002-O2248888520103028404540446811~2610~3060306210000
13,570
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825453CF-X-004-O125-100-211234-45-4542.58014~30-1206036.58000
10,150
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825462CF-X-004-O22581001002112343045554542.58014~3012~361206066.58000
16,680
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825487CF-X-008-O130-125-261440-60-604310014~38-250120437000
12,680
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825496CF-X-008-O23010125120261440426070604310014~3816~46250120857000
20,300
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825514CF-X-016-O135-155-281852-70-707312516~48-500240556000
17,220
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825523CF-X-016-O23512155150281852507085707312516~4820~565002401056000
32,420
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825541CF-X-025-O140-175-342058-85-856314016~55-800370615000
22,280
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825557CF-X-025-O240141751703420585685100856314016~5520~658003701175000
41,860
40,980
45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
37825383CF-X-001-O024-57-1811----303-44--30152410000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37825417CF-X-002-O024-88-2010----404-68--60302410000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37825444CF-X-004-O025-100-2112----454-80--12060258000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37825471CF-X-008-O030-125-2614----604-100--250120307000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37825505CF-X-016-O035-155-2818----707-125--500240356000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37825532CF-X-025-O040-175-3420----856-140--800370405000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37825383CF-X-001-O000229564CF-X-001-O0CF-X-001-O0 センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ 00229564センターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ1個
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
37825417CF-X-002-O000229573CF-X-002-O0CF-X-002-O0 センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ 00229573センターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
37825444CF-X-004-O000229582CF-X-004-O0CF-X-004-O0 センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ 00229582センターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
37825471CF-X-008-O000229591CF-X-008-O0CF-X-008-O0 センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ 00229591センターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
37825505CF-X-016-O000229607CF-X-016-O0CF-X-016-O0 センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ 00229607センターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
37825532CF-X-025-O000229616CF-X-025-O0CF-X-025-O0 センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ 00229616センターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする