d line 表示器付ラッチ錠

d line 表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
ブラックが新しく加わりました。

付属品
ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)
ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
用途公共トイレなどの扉に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーラインシリーズd lineシリーズ内容量1個
注意
表示器のある側に立った時に吊元が左になる扉には左勝手を、右になる扉には右勝手を使用してください。
取り付けには別売のヘクサロビュラ穴用ドライバーT-10が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3793641214-3476-02-028330
55,700
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
3793642114-3479-02-021280
51,360
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
3793643714-3479-02-030280
51,360
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする