LAMP(スガツネ工業)
HEWI スプリング丁番
常閉常開の設定が可能です。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
材質
ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
色
ホワイト
長さ(mm)
75
幅(mm)
73
質量(kg)
(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
シリーズ
HEWIシリーズ
内容量
1個
注意
扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37957692
850-953-99
75
73
¥
17,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37957701
850-954-99
75
73
¥
17,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください