LAMP(スガツネ工業)
HEWI 表示器付ラッチ錠
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
付属品
十字穴付皿小ねじM6×12
十字穴付皿小ねじM4×20
シリーズ
HEWIシリーズ
仕様
その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
色
ホワイト
適合パネル厚さ(mm)
13
内容量
1個
注意
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37957735
850-300+850-500-99
ポリアミド/鋼
¥
25,410
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37957744
850-301+850-500-99
ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
¥
25,410
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください