LAMP(スガツネ工業)
HEWI 補助手すり 801-50-301型
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質
ポリアミド
シリーズ
HEWIシリーズ
直径(Φmm)
33
仕様
カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
付属品
アンカー
内容量
1個
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37956371
801-50-301-99
ホワイト
¥116,700
¥
109,800
¥120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37956387
801-50-301-13
イエロー
¥80,700
取扱い終了
返品不可
37956396
801-50-301-33
レッド
¥116,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください