曜日別特売

ITALIANA バンパー IT3034型

ITALIANA バンパー IT3034型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA バンパー IT3034型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA バンパー IT3034型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA バンパー IT3034型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA バンパー IT3034型 - LAMP(スガツネ工業)

樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。
埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。
材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。

用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます材質ポリアミド/SEBS樹脂形状丸型クリアー内容量1箱(100個)
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37948084IT3034-91-10.568.89
1,3201,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
37948093IT3034-626-12.771410
1,5001,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69020476IT3034-91【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10.568.89
1,2101,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITALIANA バンパー IT3034型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする