ベンチレーター

ベンチレーター - LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター - LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター - LAMP(スガツネ工業)

アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。

付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32
プラグ
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)材質アルミニウム合金形状角型質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305内容量1個
注意
各寸法にはばらつきがあるので、寸法は必ず現品にてご確認ください。
製品によりエッジ処理にばらつきがあります。ルーバー端面にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947454G58-3020
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする