LAMP(スガツネ工業)
ベンチレーター G57型
アルミニウム合金製のベンチレーターです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32
プラグ
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト( シルバー)
材質
アルミニウム合金
形状
角型
仕上
シルバーアルマイト処理
取付け方法
面付
内容量
1個
注意
各寸法にはばらつきがあるので、寸法は必ず現品にてご確認ください。
また、製品によりエッジ処理にばらつきがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
外形寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37947463
G57-1707AA
208
110
173
73
106
¥
7,240
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947472
G57-2208AA
250
120
223
83
116
¥
9,620
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください