曜日別特売

100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) - LAMP(スガツネ工業)
(17件のレビュー)

100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。

内容量1個
注意
インセット仕様時のH寸法は、扉厚+17mmとなります。ただし、H160、H170のインセット仕様時は扉厚+12mmとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質/仕上
厚さ(mm)
タイプ
推奨ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700487100-03A亜鉛合金(ZDC)/鋼亜鉛合金・鋼/ニッケルめっき・有色クロメート処理0(標準厚)スタンダードタイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
320
319
351(税込)
当日出荷
10700496100-04A-W-30鋼/サチライトクロームめっき・有色クロメート処理0(標準厚)システム30タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
370
369
406(税込)
当日出荷
10700505100-04A-W-32鋼/サチライトクロームめっき・有色クロメート処理0(標準厚)システム32タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
370
369
406(税込)
当日出荷
10700514100-06AW鋼/サチライトクロームめっき・有色クロメート処理0(標準厚)システム32・4つ穴タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
480
479
527(税込)
当日出荷
37939255100-03A-亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき、有色クロメート処理0(標準厚)スタンダードタイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
185
取扱い終了
返品不可
代替品有
37939334100-04A-W-30-鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理0(標準厚)システム35・30Wタイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
175
取扱い終了
返品不可
代替品有
37939361100-04A-W-32-鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理0(標準厚)システム37・32 A・Wタイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
175
取扱い終了
返品不可
代替品有
37939404100-06AW-鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理0(標準厚)システム37・32 4つ穴タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
37939237100-01ポリアミド(PA)ポリアミド/色:アイボリー0(標準厚)スタンダードタイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
60
取扱い終了
37939246100-03亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金/サチライトクロームめっき0(標準厚)スタンダードタイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
200
取扱い終了
37939264100-P3A鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理0(標準厚)スタンダードタイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
150
取扱い終了
37939273100-02-30-ポリアミド/色:アイボリー0(標準厚)システム30タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
83
取扱い終了
返品不可
37939282100-04-30亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金/サチライトクロームめっき0(標準厚)システム30タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
220
取扱い終了
37939291100-02A-30ポリアミド(PA)/鋼ポリアミド、鋼/有色クロメート処理0(標準厚)システム30タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
140
取扱い終了
37939307100-04A-30亜鉛合金(ZDC)/鋼亜鉛合金、鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理0(標準厚)システム30タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
270
取扱い終了
37939316100-P4A-30鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理0(標準厚)システム30タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
220
取扱い終了
返品不可
37939325100-04W-30亜鉛合金(ZDC)/鋼亜鉛合金、鋼/サチライトクロームめっき0(標準厚)システム30タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
280
取扱い終了
37939343100-04A-W-30-2亜鉛合金(ZDC)/鋼亜鉛合金、鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理2システム30タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
270
取扱い終了
37939352100-04A-32-3亜鉛合金(ZDC)/鋼亜鉛合金、鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理3システム32タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
300
取扱い終了
37939377100-06亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金/サチライトクロームめっき0(標準厚)システム32・4つ穴タイプ呼び径3.1サラ頭ねじ
235
取扱い終了
37939386100-06A亜鉛合金(ZDC)/鋼亜鉛合金、鋼/サチライトクロームめっき、有色クロメート処理0(標準厚)システム32・4つ穴タイプ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可)
275
取扱い終了
37939395100-P6鋼/サチライトクロームめっき0(標準厚)システム32・4つ穴タイプ呼び径3.1サラ頭ねじ
140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37939255100-03A10700487100-03A100-03A 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700487100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
37939334100-04A-W-3010700496100-04A-W-30100-04A-W-30 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700496100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)1個
369
税込406
注文コードが変わりました。
37939361100-04A-W-3210700505100-04A-W-32100-04A-W-32 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700505100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
37939404100-06AW10700514100-06AW100-06AW 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700514100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37939343
2021-04-18
用途: キッチンの扉が、キチンと閉まらなくなったので
久住辰雄

元からついていた、台座と交換スルだけ。ピッタリ閉まるようになって気持ちが良い。

対象商品 : 10700496
2020-10-16
用途: スライド丁番修理
卸売・小売業

写真、寸法図が載っているので間違いなく部品取り寄せが可能で大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10700496
2020-01-30
用途: 既存の扉の金具更新

XYZの三方向の調整ができ、しかもガッチリしていますので、思い扉にも対応します。

1が参考にしています
対象商品 : 37939325
2019-05-11
用途: テレビボードの修理
製造業

ヤマハテレビボードのガラス扉の修理に使用、問題なく修理出来て助かりました。

対象商品 : 37939246
2019-01-20
用途: 扉丁番交換
建設業・工事業

御社のカタログを取り寄せ、選びました。豊富な座金の種類があり、助かりました。

対象商品 : 10700514
2020-06-03
用途: 28年前に設置した扉の金具が壊れたので取り替えた。
医療・福祉・介護関連業

全く同じものではなかったためか、開閉時の扉の動きがややぎこちない。

対象商品 : 10700487
2019-08-10
用途: 扉にて

この度、購入させていただきました。
不可も良くもなく、一般的なものになります。
ビスは入っておりません。

対象商品 : 10700505
2018-07-08
用途: 食器棚の補修
建設業・工事業

30年以上前のヤマハ家具の部品交換。ぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする