LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用
用途
かぶせ扉用
材質
黄銅
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37940944
AHW-20M
17
26.5
22.5
8
黄銅(真鍮)/研磨仕上
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940953
AHW-20WB
17
26.5
22.5
8
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940962
AHW-24M
20
30.5
27
9.5
黄銅(真鍮)/研磨仕上
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940971
AHW-24WB
20
30.5
27
9.5
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用
参考になった