曜日別特売

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。
取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。
便利な左右兼用タイプです。
使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。
緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。

付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっきトラスコ品番440-3835質量(g)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936525HHC-85
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37936525
2018-01-19
用途: 鍵の無い個室に取り付け。
株式会社ダイナックサービス業

非常時に外から解錠できるわりに、小さな穴あけで済み、取り付けが簡単でした。欲を言えば、受け側のプレートを取り付け後、上下左右に微調整出来ると最高です。(吊り下げタイプの引き戸のため長い間にズレが出ることがあるので。)

対象商品 : 37936525
2017-01-18
用途: 洗面所の鍵に使用

風呂の中で倒れた時、通常の鍵では外から開けられませんが、この鍵は十円玉で開けられるので安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする