LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 スプリングステー(側板付)
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/素地
開き方
上蓋
仕上
素地
ステー種類
パワーアシストステー
内容量
1個
注意
取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
屋外で使用しないでください。
スライドヒンジ(多軸蝶番)のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸トルク(N・m[kgf・cm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37943997
S-AT01
ステー1個:6.1~8.8(62~90)
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37944006
S-AT02
ステー1個:8.8~11.8(90~120)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランプ印 スプリングステー(側板付)
参考になった