LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV
(1件のレビュー)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
用途
テレビ台などの低い扉などに最適です。
材質/仕上
亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
質量(g)
143
内容量
1個
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37943972
NSDX-10RK-TV
右用
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37943981
NSDX-10LK-TV
左用
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった