曜日別特売

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途ドレッサーなどに最適です。材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋内容量1個
注意
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また扉を閉じる時、無理に押し下げないでください。
別売品(一軸丁番、スライド丁番230-26/19T、スライド丁番G230-32/19T、スライド丁番GM100-32/19T)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37942922SDS-200-Wホワイト
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37942931SDS-200-Gグレー
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37942947SDS-200-Uアンバー
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37942931
2020-10-01
用途: 家具
自動車・二輪車・自転車関連業

使用する物の重量によって閉じるスピードが変るので
調整できるようにしていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする