ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途ドレッサーなどに最適です。 材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき 質量(g)153 開き角度(度)70 材質ABS樹脂/鋼 開き方上蓋 内容量1個
注意
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また扉を閉じる時、無理に押し下げないでください。
別売品(一軸丁番、スライド丁番230-26/19T、スライド丁番G230-32/19T、スライド丁番GM100-32/19T)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37942956 SDS-201-W ホワイト
2,630
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
37942965 SDS-201-G グレー
2,630
2,598
2,858 (税込)
欠品中
37942974 SDS-201-U アンバー
2,630
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37942956
2019-09-06
用途:
畳ユニットボックス

畳ユニットボックスのスローダウン用に購入。上蓋の重量が勝ってスローダウンせずドスンタイプとなった。検討不足が原因で部品の不具合では無かったが、商品説明に上蓋の大きさ重量が分かるような具体的説明がなかった事も原因星マイナス1とした。

対象商品:
37942956
2016-03-30
用途:
車の内装、自作のセンターボックス作成
運輸・通信業

取り付け時に取り付け位置がプリントアウトしてある型紙が付いてると楽に取り付け出来ると思います。
取り付けてしまえば、動作もスムーズで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする