曜日別特売

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 - LAMP(スガツネ工業)

つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。
受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98内容量1個
注意
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936656DPL-SQ-Gラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/金めっき(クリアー塗装)
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37936665DPL-SQ-CRラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/クロームめっき
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
37936674DPL-SQ-SNラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/サテンニッケルめっき
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする