曜日別特売

ランプ印 プッシュラッチ PKL05

ランプ印 プッシュラッチ PKL05 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。
右吊元用、左吊元用があります。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

質量(g)68適合扉厚(mm)15~25内容量1個
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみは別品番です。合わせてご注文ください。
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37935791PKL05RCRABS樹脂/クロームめっき十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ、十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)、十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
37935816PKL05LCRABS樹脂/クロームめっき十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ、十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)、十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
37935782PKL05RGAABS樹脂/金色めっき十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
1,780
取扱い終了
返品不可
37935807PKL05LGAABS樹脂/金色めっき十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
1,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37935816
2014-03-10
用途: 取り替え

同じ型の商品がつぶれたので取り替え様に購入しました。問題無し◎

対象商品 : 37935791
2014-03-26
用途: 同型商品の取替え

特に問題ありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする